Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 14789 Straight Flute Tap, M7X1 kierrekoko, 7/8 tuuman kierteen pituus, 2 23/32 tuuman pituus, kartiomainen | CV3CDW 1C980

WIDIA 14789 Straight Flute Tap, M7X1 Thread Size, 7/8 Inch Thread Length, 2 23/32 Inch Length, Taper

Varastossa
Tuote: CV3CDW Malli: 14789Ristiviite: 1C980

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WIDIA 14727 Straight Flute Tap, M2X0.4 kierrekoko, 438 tuuman kierteen pituus, 1.75 tuuman pituus | CV3CDF 1C936 14727€32.76
WIDIA 14759 Straight Flute Tap, M4X0.7 kierrekoko, 5/8 tuuman kierteen pituus, 2 1/8 tuuman pituus | CV3CDL 1C954 14759€14.86
WIDIA 14781 Straight Flute Tap, M6X1 kierrekoko, 1 1/8 tuuman kierteen pituus, 63.50 mm pituus, kartiomainen | CV3CFH 1C972 14781€16.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 14789 Straight Flute Tap, M7X1 Thread Size, 7/8 Inch Thread Length, 2 23/32 Inch Length, Taper
€17.27 / yksikkö