Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 050221-000060 Kalvin, 6.00 mm Kalvin koko, 26.00 mm Huilun pituus, 93.00 mm Kokonaispituus | CV2DGW 445J74

WIDIA 050221-000060 kalvin, 6.00 mm:n kalvimen koko, 26.00 mm uran pituus, 93.00 mm kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CV2DGW Malli: 050221-000060Ristiviite: 445J74
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
€183.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.032
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WIDIA 050221-000015 Istukan kalvin, 1.50 mm Kalvin koko, 8.00 mm Huilun pituus, 40.00 mm Kokonaispituus | CV2DDF 445J70 050221-000015€89.66
WIDIA 050221-000016 Istukan kalvin, 1.60 mm Kalvin koko, 9.00 mm Huilun pituus, 43.00 mm Kokonaispituus | CV2DDG 445J71 050221-000016€96.39
WIDIA 050227-001000 Kalvin, 10.00 mm Kalvin koko, 20.00 mm Huilun pituus, 103.00 mm Kokonaispituus | CV2DDH 445J83 050227-001000€340.97
WIDIA 050270-001000 Kalvin, 10.00 mm Kalvin koko, 20.00 mm Huilun pituus, 103.00 mm Pituus | CV2DDJ 445J95 050270-001000€346.95
WIDIA 050271-001000 Kalvin, 10.00 mm Kalvin koko, 20.00 mm Huilun pituus, 103.00 mm Pituus | CV2DDK 445J89 050271-001000€187.39
WIDIA 450227-001000 Kalvin, 10.00 mm Kalvin koko, 20.00 mm Huilun pituus, 103.00 mm Pituus | CV2DDL 445K05 450227-001000€418.74
WIDIA 450271-001000 Kalvin, 10.00 mm Kalvin koko, 20.00 mm Huilun pituus, 103.00 mm Pituus | CV2DDM 445K17 450271-001000€478.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 050221-000060 kalvin, 6.00 mm:n kalvimen koko, 26.00 mm uran pituus, 93.00 mm kokonaispituus
€183.59 / yksikkö