Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHIZARD 333025 Leikkausta kestävä käsine käännettävä L | AC8LEE 3BC65

WHIZARD 333025 Kääntyvä viiltokäsine L

Varastossa
Tuote: AC8LEE Malli: 333025Ristiviite: 3BC65

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskestävä hansikas
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso5
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriHarmaa / valkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata5.5
KäsiMolempikätinen
Liner-materiaaliDyneema (R)
LävistyskestäväEi
KokoL
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WHIZARD 333021 Viiltosuojakäsine valkoinen Käännettävä S | AB9BWG 2AZ17 333021S€41.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHIZARD 333025 Kääntyvä viiltokäsine L
€41.74 / yksikkö