Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHIZARD 333021 Viiltosuojakäsine valkoinen Käännettävä S | AB9BWG 2AZ17

WHIZARD 333021 Viiltokäsine Valkoinen Käännettävä S

Varastossa
Tuote: AB9BWG Malli: 333021Ristiviite: 2AZ17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskestävä hansikas
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso5
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriHarmaa / valkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata5.5
KäsiMolempikätinen
Liner-materiaaliDyneema (R)
LävistyskestäväEi
KokoS
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WHIZARD 333025 Leikkausta kestävä käsine käännettävä L | AC8LEE 3BC65 333025L€44.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHIZARD 333021 Viiltokäsine Valkoinen Käännettävä S
€44.32 / yksikkö