Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC WG1570 -aikakellomoottori 125 volttia AB2XPF 1PNK1

INTERMATIC WG1570 kellomoottori 125 volttia

Varastossa
Tuote: AB2XPF Malli: WG1570Ristiviite: 1PNK1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikakellomoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Intermatic WG1570 -kellomoottoria käytetään varaosana T100-, T170-, T180-, T100R201-, T100R301-, WH30- ja WH40-sarjan ajastimissa. Se tarjoaa korkean vääntömomentin automatisoida aikataulutetut toiminnot, parantaa energiatehokkuutta ja synkronoida toimintoja erilaisissa sovelluksissa, jotka vaativat tarkkaa ajanottoa ja ohjausta. Tätä kellomoottoria käytetään laajalti teollisuus- ja kaupallisissa rakennusympäristöissä käyttöaikakelloille, jotka ohjaavat sähkölaitteita, valaistusjärjestelmiä, pumppuja ja muita laitteita.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka huoltan tätä Intermatic WG1570 -kellomoottoria?

V. Säännöllinen huolto sisältää moottorin ulkopuolen puhdistamisen pölyn ja roskien poistamiseksi. Varmista, että moottoria ympäröivä alue pidetään puhtaana, jotta se ei estä sen toimintaa.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon, jotka voivat vaikuttaa moottorin käyttöikään ja suorituskykyyn?

V. Kyllä, tekijät, kuten jännitteen vaihtelut, altistuminen äärimmäisille lämpötiloille ja kosteustasoille, voivat vaikuttaa moottorin kestävyyteen. Oikea asennus, huolto ja ankarilta olosuhteilta suojaaminen voivat pidentää sen käyttöikää.

K. Kuinka teen vianmäärityksen, jos moottori lakkaa toimimasta oikein?

A. Tarkista löysät liitännät, tarkasta virtalähde ja varmista, että mikään este ei estä moottorin liikettä. Jos ongelmat jatkuvat, katso tuotteen käyttöoppaan vianetsintäosaa tai ota yhteyttä tekniseen tukeen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
INTERMATIC 156T1948A ON / OFF Tripper | AA3YZL 11Z965 156T1948AVaihtokytkimet päälle / pois€14.99
INTERMATIC 156T2548A Tripperit, käytettäväksi T7400, T7800, T51000 ajastimien kanssa | AA3YZM 11Z966 156T2548AVaihtokytkimet päälle / pois€53.87
INTERMATIC ET9100 ovikokoonpano elektroniikalla ET90000 | AA4TYD 13E033 ET9100Oven asennus elektroniikalla€792.61
INTERMATIC ET9232 Ethernet-moduuli ET90000: lle | AA4TYE 13E034 ET9232Ethernet-moduuli€298.67
INTERMATIC ET9250 4 -piirirelemoduuli ET90000-sarja | AA4TYF 13E035 ET92504 virtapiirimoduuli€2,319.38
INTERMATIC WG730 -aikakellomoottori 125 volttia AB2XPD 1PNJ8 WG730Aikakellomoottori€36.23
INTERMATIC WG733 kellomoottori, 60 Hz | AB2XPE 1PNJ9 WG733Aikakellomoottori€50.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC WG1570 kellomoottori 125 volttia
€36.23 / yksikkö