WHITESIDE MTLV6WC Creeper Tubular 40 tuumaa | AA6QWP 14N890

WHITESIDE MTLV6WC Creeper Tubular 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6QWP Malli: MTLV6WCRistiviite: 14N890

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€370.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräköynnös
Pyörän koko2.5 "
Pyörän tyyppiKääntyvä
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus4.5 "
Pituus40 "
Kantavuus570 lb
Pyörien lukumäärä6
TyyppiPutkimainen
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.7425
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Niskatuki (pehmustettu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiHinta
WHITESIDE MTLV6 Creeper Steel 40 tuumaa | AE2CZV 4WM27 MTLV6Öljynkestävä€245.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITESIDE MTLV6WC Creeper Tubular 40 tuumaa
€370.03 / yksikkö