VALKOINEN 2UP Creeper Steel 44 In | AC2YYG 2PB36

WHITESIDE 2UP Creeper Steel 44 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2YYG Malli: 2UPRistiviite: 2PB36

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€446.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräköynnös
Pyörän koko2.5 "
Pyörän tyyppiÖljynkestävä
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus3.625 "
Pituus44 "
Kantavuus570 lb
Pyörien lukumäärä6
TyyppiPutkimainen ja korroosionkestävä
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Niskatuki (pehmustettu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoPyörän tyyppiKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
WHITESIDE PNERLR Creeper Steel 40 tuuman | AC2YYH 2PB37 PNERLR6"Pneumaattinen, öljynkestävä8.75 "40 "600 lb26 "€489.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITESIDE 2UP Creeper Steel 44 tuumaa
€446.63 / yksikkö