WHITESIDE PNERLR Creeper Steel 40 tuuman | AC2YYH 2PB37

WHITESIDE PNERLR Creeper Steel 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2YYH Malli: PNERLRRistiviite: 2PB37

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€489.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräköynnös
Pyörän koko6"
Pyörän tyyppiPneumaattinen, öljynkestävä
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus8.75 "
Pituus40 "
Kantavuus600 lb
Pyörien lukumäärä4
TyyppiPutkimainen ja korroosionkestävä
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Niskatuki (pehmustettu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoPyörän tyyppiKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
VALKOINEN 2UP Creeper Steel 44 In | AC2YYG 2PB36 2UP2.5 "Öljynkestävä3.625 "44 "570 lb17 "€446.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITESIDE PNERLR Creeper Steel 40 tuumaa
€489.33 / yksikkö