Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALKOISET RODGERIT 120-106131 Tasavirta-solenoidi 12 V: n vahvistimet 80 | AE7YVB 6C018

WHITE-RODGERS 120-106131 DC-virtasolenoidi 12 V ampeeria 80

Varastossa
Tuote: AE7YVB Malli: 120-106131Ristiviite: 6C018

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasavirta-solenoidi
Ampeeria80
Kelan tyyppiEristetty
YhteydenottolomakeSPNO
YhteystiedotKupari
TyöjaksoAjoittainen
LiitePöly- ja vedenkestävä
AsennusalustaStd. Sulkumerkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käämin päättyminen (# 10-32)
    • Käämin jännite DC (12)
    • Yhteyden päättyminen (5 / 16-24)
    • Kiinnitysalusta (vakiokiinnike)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaYhteydenottolomakeYhteystiedotTyöjaksoLiiteAsennusalustaHinta
VALKOISET RODGERIT 120-105711 Tasavirta-solenoidi 12 V: n vahvistimet 100 | AE7YVA 6C017 120-105711100SPNOHopea seosJatkuvaPöly- ja vedenkestäväStd. Sulkumerkki€40.95
VALKOISET RODGERIT 120-106132 Tasavirta-solenoidi 12 V: n vahvistimet 80 | AE7YVC 6C019 120-10613280SPNOKupariAjoittainenPöly- ja vedenkestäväL-kiinnike€27.86
VALKOISET RODGERIT 124-105111 Tasavirta-solenoidi 12 V: n vahvistimet 100 | AE7YVD 6C020 124-105111100/50SPNOHopea seosJatkuvaPölynkestäväStd. Sulkumerkki€83.21
VALKOISET RODGERIT 124-114111 Tasavirta-solenoidi 24 V: n vahvistimet 100 | AE7YVE 6C021 124-114111100/50SPNOHopea seosJatkuvaPölynkestäväStd. Sulkumerkki€76.87
VALKOISET RODGERIT 124-117111 Tasavirta-solenoidi 36 V: n vahvistimet 100 | AE7YVF 6C022 124-117111100/50SPNOHopea seosJatkuvaPölynkestäväStd. Sulkumerkki€83.13
VALKOISET RODGERIT 124-305111 Tasavirta-solenoidi 12 V: n vahvistimet 100 | AE7YVG 6C023 124-305111100/50SPDTHopea seosJatkuvaPölynkestäväStd. Sulkumerkki€130.67
VALKOISET RODGERIT 124-314111 Tasavirta-solenoidi 24 V: n vahvistimet 100 | AE7YVH 6C024 124-314111100/50SPDTHopea seosJatkuvaPölynkestävä-€135.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 120-106131 DC-virtasolenoidi 12 V ampeeria 80
€27.60 / yksikkö