Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 5D51-78 Puhaltimen / rajaohjaus | AB9MRD 2E139

WHITE-RODGERS 5D51-78 Tuulettimen/rajan ohjaus

Varastossa
Tuote: AB9MRD Malli: 5D51-78Ristiviite: 2E139

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltimen ja rajan hallinta
Syvyys1-5 / 8 "
EroFan Adj. 15 astetta F, tuuletin kiinteä 25 astetta F
Elementtityyppilisäys
Korkeus4.375 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 VTuuletin 7.0 Raja 6.0
Induktiiviset ampeerit @ 240 VTuuletin 14.0, raja 10.0
Vaihda toimintaaTuuletin sulkeutuu nousun aikana, rajoitus auki nousussa
Kytkimen tyyppiSPDT
Temp. aluePuhallin 50-265, raja 100-300 F
TyyppiSäädettävä lämpötila, automaattinen nollaus
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kontaktivahvistimen luokitus @ 24 V (puhaltimen 5.6 raja 6.0)
    • Elementin lisäyksen pituus (tuumaa) (11)
    • Tuulettimen sammutuslämpötila (F) (50)
    • Tuuletin lämpötilassa. (F) (265)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEroHinta
WHITE-RODGERS 5D51-90 Tuuletin / rajaohjaus | AB9MTQ 2E372 5D51-90Fan Adj. 15 astetta F, kiinteä raja-arvo 25 astetta F€170.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 5D51-78 Tuulettimen/rajan ohjaus
€180.95 / yksikkö