Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 3098-156 Elohopean liekkianturi nro 20 3 nastainen 48 tuumaa | AB2NXZ 1N181

WHITE-RODGERS 3098-156 Elohopealiekkianturi nro 20 3 Pin 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2NXZ Malli: 3098-156Ristiviite: 1N181

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€281.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElohopean liekkitunnistin
Plug TypeKolme nastaa
Anturin pituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9613904000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Plug-In-lampun tyyli (nro 20)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHITE-RODGERS 3098-134 Elohopean liekkianturi nro 19 3 nastainen 48 sisään | AB2NXY 1N180 3098-134€280.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 3098-156 Elohopealiekkianturi nro 20 3 Pin 48 tuumaa
€281.73 / yksikkö