Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 21V51U-843 Ohjaa kuumapintaista sytytystä 15 s | AA8ARY 16X596

WHITE-RODGERS 21V51U-843 Kuumapinnan sytytyksen ohjaus 15 sek

Varastossa
Tuote: AA8ARY Malli: 21V51U-843Ristiviite: 16X596

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€412.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen sytytysohjaus
Vahvistimet AC0.45
Ohjausjännitteet24
Syvyys1-1 / 4 "
Sähköliitännät1/4 lapioterminaalia ja Molex-pistoketta
KaasutyyppiLP / NG
Korkeus8"
Lyijypituus15.5 "
Koettimen pituus15.5 "
TyyppiKuuma pintasytytys, 2-vaiheinen
Jännite24
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköarvot (24 VAC)
    • Sytyttimen lämpenemisaika (sek.) (17)
    • Prepurge-aika (15 sek.)
    • Uudelleenyritykset (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
WHITE-RODGERS 50M56U-843 Ohjaa kuumapintaista sytytystä 24v | AA8ARW 16X594 50M56U-8430.451-1 / 4 "7"Kuuma pintasytytys5.25 "€332.85
WHITE-RODGERS 21M51U-843 Ohjaa kuumapintaista sytytystä 2 uudelleen AA8ARX 16X595 21M51U-8430.451-1 / 4 "8"Kuuma pintasytytys, 2-vaiheinen5.25 "€381.10
VALKOISET RODGERIT 50D50-843 Universal Ignitioncontrol Spark To Pilot | AA8ATE 16X611 50D50-8430.21-1 / 2 "4.125 "Kipinää lentäjälle4.12 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 21V51U-843 Kuumapinnan sytytyksen ohjaus 15 sek
€412.10 / yksikkö