VALKOISET RODGERIT 50D50-843 Universal Ignitioncontrol Spark To Pilot | AA8ATE 16X611

WHITE-RODGERS 50D50-843 Universal Ignitioncontrol Spark to Pilot

Tuote: AA8ATE Malli: 50D50-843Ristiviite: 16X611

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen sytytysohjaus
Vahvistimet AC0.2
Ohjausjännitteet24
Syvyys1-1 / 2 "
Sähköliitännät1/4 lapioterminaalia ja Molex-pistoketta
KaasutyyppiLP / NG
Korkeus4.125 "
TyyppiKipinää lentäjälle
Jännite24
Leveys4.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköarvot (24 VAC)
    • Prepurge-aika (0 tai 30 sek.)
    • Uudelleenyritykset (0, 2 tai jatkuvat)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
WHITE-RODGERS 50M56U-843 Ohjaa kuumapintaista sytytystä 24v | AA8ARW 16X594 50M56U-8430.451-1 / 4 "7"Kuuma pintasytytys5.25 "€332.85
WHITE-RODGERS 21M51U-843 Ohjaa kuumapintaista sytytystä 2 uudelleen AA8ARX 16X595 21M51U-8430.451-1 / 4 "8"Kuuma pintasytytys, 2-vaiheinen5.25 "€393.74
WHITE-RODGERS 21V51U-843 Ohjaa kuumapintaista sytytystä 15 s | AA8ARY 16X596 21V51U-8430.451-1 / 4 "8"Kuuma pintasytytys, 2-vaiheinen5.25 "€459.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 50D50-843 Universal Ignitioncontrol Spark to Pilot