Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 21D83M-843 Uunin ohjauskortti | AD4YMN 44R199

WHITE-RODGERS 21D83M-843 Uunin ohjauskortti

Varastossa
Tuote: AD4YMN Malli: 21D83M-843Ristiviite: 44R199

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€424.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUunin ohjauskortti
Tulojännite24 VAC
TyyppiOEM-korvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.729
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Lennox -mallit 10M9031, 12L6901, 32M8801, 56L8401, 24L501, 63K8901, 97L4801, 100925-01, 17W9201, 23W5101, 30W2501, 69M0801, 69M1501, 83M00, White Rodgers mallit 50A65-120, 50A62 121, 21-83, 843A50-66, 122A5066-123, 50A65-121

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteHinta
WHITE-RODGERS 50T35-743 Uunin ohjauskortti | AD4YMM 44R198 50T35-74324 VAC€235.42
WHITE-RODGERS 50M56U-751 Uunilevy 25VAC johtosovittimella | AH8PZP 38XJ62 50M56U-75125 VAC€301.26
WHITE-RODGERS 50A65-5165 Uunilevy 25 VAC kantojärjestelmille | AH8PZQ 38XJ63 50A65-516525 VAC€221.55
WHITE-RODGERS 50A56-956 Uunilevy Yorkin uunijärjestelmille | AH8PZR 38XJ64 50A56-95625 VAC€192.87
WHITE-RODGERS 50A55-3797 Uunilevy Trane-uunijärjestelmiin | AH8PZT 38XJ65 50A55-379725 VAC€222.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 21D83M-843 Uunin ohjauskortti
€424.76 / yksikkö