Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 1F86-344 Digitaalinen termostaatti 1h 1c Ei ohjelmoitavissa | AC2XUH 2NY20

WHITE-RODGERS 1F86-344 Digitaalinen termostaatti 1h 1c Ei ohjelmoitava

Varastossa
Tuote: AC2XUH Malli: 1F86-344Ristiviite: 2NY20

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€63.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
Sisältää paristotKyllä
Akun varmuuskopiointiKyllä
VäriValkoinen
Ohjausalue45 astetta 90 astetta F
Syvyys1.25 "
näyttö2.2 neliömetriä, digitaalinen taustavalaistu
Tuulettimen vaihtoAutomaattinen käynnistys
Korkeus3.75 "
Näppäimistön lukitusEi
TehomenetelmäLangallinen / akku
EtätunnistuskykyEi
Vaiheet Lämpö1
Järjestelmän vaihtoLämmönjäähdytys
Terminaalin nimityksetRH, RC, C, Y, W, G, O, B
Jännite24 VAC
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi9032100090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 750 mV yhteensopiva (ei)
    • Dual Transformer Compatible (Kyllä)
    • Kostutuksen hallinta (ei)
    • Akun heikon varauksen ilmaisin (kyllä)
    • Ohjelmoitava tuuletin (ei)
    • Vaiheet viileät (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysnäyttöKorkeusTerminaalin nimityksetLeveysHinta
WHITE-RODGERS 1E78-144 Digitaalinen termostaatti 1h 1c Ei ohjelmoitavissa | AC3GGQ 2TE31 1E78-1441.187 "Sininen digitaalinen, taustavalaistu5.25 "RH, RC, Y, W, G, O, B3.187 "€56.48
WHITE-RODGERS 1E78-151 Digitaalinen termostaatti 1h 1c 5-2 -ohjelma | AC3GGR 2TE32 1E78-1511.187 "-5.25 "Oikea, RC, Y, W, G3.187 "€72.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 1F86-344 Digitaalinen termostaatti 1h 1c Ei ohjelmoitava
€63.81 / yksikkö