Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEELOCK PRODUCTS CN121094 Torvi 12/24VDC Valkoinen 6-11/16 tuumaa Korkeus | AH8CZX 38GV31

WHEELOCK PRODUCTS CN121094 Torvi 12/24VDC Valkoinen 6-11/16 tuumaa Korkeus

Varastossa
Tuote: AH8CZX Malli: CN121094Ristiviite: 38GV31

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsavupiippu
Ampeeria0.37
VäriValkoinen
desibeliä99
Syvyys2.625 "
Korkeus6 11 / 16 "
KoteloMuovi
Sisällä ulkonasisä-
AsennusKatto
Käyttölämpötila.32 astetta 120 astetta F
Jännite12/24 VDC
Leveys6 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3175
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)17.15
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusAsennusLeveysHinta
WHEELOCK PRODUCTS CN121091 Torvi 12/24VDC Punainen 5-15/64 tuumaa Korkeus | AH8CZU 38GV28 CN121091punainen2.187 "5 15 / 64 "Seinä4.5 "€51.41
WHEELOCK PRODUCTS CN121092 Torvi 12/24VDC Valkoinen 5-15/64 tuumaa Korkeus | AH8CZV 38GV29 CN121092Valkoinen2.187 "5 15 / 64 "Seinä4.5 "€51.41
WHEELOCK PRODUCTS CN121093 Torvi 12/24VDC Punainen 6-11/16 tuumaa Korkeus | AH8CZW 38GV30 CN121093punainen2.625 "6 11 / 16 "Katto6 11 / 16 "€53.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121094 Torvi 12/24VDC Valkoinen 6-11/16 tuumaa Korkeus
€50.16 / yksikkö