Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEELOCK PRODUCTS CN121091 Torvi 12/24VDC Punainen 5-15/64 tuumaa Korkeus | AH8CZU 38GV28

WHEELOCK PRODUCTS CN121091 Torvi 12/24VDC punainen 5-15/64 tuumaa Korkeus

Varastossa
Tuote: AH8CZU Malli: CN121091Ristiviite: 38GV28

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsavupiippu
Ampeeria0.37
Väripunainen
desibeliä99
Syvyys2.187 "
Korkeus5 15 / 64 "
KoteloMuovi
Sisällä ulkonasisä-
AsennusSeinä
Käyttölämpötila.32 astetta 120 astetta F
Jännite12/24 VDC
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2495
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusAsennusLeveysHinta
WHEELOCK PRODUCTS CN121092 Torvi 12/24VDC Valkoinen 5-15/64 tuumaa Korkeus | AH8CZV 38GV29 CN121092Valkoinen2.187 "5 15 / 64 "Seinä4.5 "€52.41
WHEELOCK PRODUCTS CN121093 Torvi 12/24VDC Punainen 6-11/16 tuumaa Korkeus | AH8CZW 38GV30 CN121093punainen2.625 "6 11 / 16 "Katto6 11 / 16 "€54.17
WHEELOCK PRODUCTS CN121094 Torvi 12/24VDC Valkoinen 6-11/16 tuumaa Korkeus | AH8CZX 38GV31 CN121094Valkoinen2.625 "6 11 / 16 "Katto6 11 / 16 "€51.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121091 Torvi 12/24VDC punainen 5-15/64 tuumaa Korkeus
€51.41 / yksikkö