Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEELOCK TUOTTEET CN121067 Multitone Horn 12/24VDC Punainen 5-1/4 tuumaa Korkeus | AH8CYU 38GV03

WHEELOCK PRODUCTS CN121067 Moniääninen torvi 12/24VDC punainen 5-1/4 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH8CYU Malli: CN121067Ristiviite: 38GV03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonisävyinen sarvi
Ampeeria0.10
Väripunainen
desibeliä70 - 88 dB @ 10 jalkaa, 88 - 99 dB @ 10 jalkaa.
Syvyys2"
Korkeus5.25 "
KoteloMuovi
Sisällä ulkonasisä-
AsennusSeinä
Käyttölämpötila.32 astetta 120 astetta F
Jännite12/24 VDC
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2722
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)13.21
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
WHEELOCK PRODUCTS CN121068 Multitone Horn 12/24VDC Valkoinen 5-1/4 tuumaa Korkeus | AH8CYV 38GV04 CN121068Valkoinen€58.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121067 Moniääninen torvi 12/24VDC punainen 5-1/4 tuumaa korkeus
€58.38 / yksikkö