WHEELER-REX 701185 Ohitusventtiilisarja 6 Gpm 1500 Psi | AC7LJV 38L012

WHEELER-REX 701185 Ohitusventtiilisarja 6 Gpm 1500 Psi

Varastossa
Tuote: AC7LJV Malli: 701185Ristiviite: 38L012

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,411.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhitusventtiilisarja
Korkeus17.25 "
Pituus15 "
Max. Virtaus30 gpm
Maks. Flow GPM6
Portin kokoUros- ja naaraspuoliset tasaiset pikaliittimet
Esiasetettu asetus (PSI)1500
Painealue0 - 3000 psi
TyyppiPutkimestari
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.715
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELER-REX 701185 Ohitusventtiilisarja 6 Gpm 1500 Psi
€1,411.19 / yksikkö