WHEELER-REX 2990-8 Hydrauliputkileikkuri 2-8 tuuman korkki | AC7LHQ 38K983

WHEELER-REX 2990-8 Hydraulinen putkileikkuri 2–8 tuuman korkki

Varastossa
Tuote: AC7LHQ Malli: 2990-8Ristiviite: 38K983

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,507.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen putkileikkuri
rakentaminenTaotut teräsleuat, karkaistu teräketju
Pituus37.5 "
Öljykapasiteetti1 kpl
Putken kapasiteetti2-8 "maaperäputki
Painealue8700 - 9000 psi
Seinämän paksuusVaihtelee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)95.5
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPainealueHinta
WHEELER-REX 2990-10 Hydraulinen putkileikkuri 2-10 tuuman korkki | AC7LHR 38K984 2990-1037.5 "8700 - 9000 psi€4,666.24
WHEELER-REX 2990-12 Hydraulinen putkileikkuri 2 - 12 tuuman korkki | AC7LHT 38K985 2990-1237.5 "8700 - 9000 psi€4,870.11
WHEELER-REX 2990-15 Hydrauliputkileikkuri 2-15 tuuman korkki | AC7LHU 38K986 2990-1537.5 "8700 - 9000 psi€5,073.97
WHEELER-REX 3890-15 Hydraulinen putkileikkuri 4-15 tuuman korkki | AC7LHV 38K987 3890-1538 "5700 - 6000 psi€7,373.11
WHEELER-REX 3890-18 Hydraulinen putkileikkuri 4-18 tuuman korkki | AC7LHW 38K988 3890-1838 "5700 - 6000 psi€7,826.15
WHEELER-REX 3890-24 hydraulinen putkileikkuri 4 - 24 tuuman korkki | AC7LHX 38K989 3890-2438 "5700 - 6000 psi€8,471.72
WHEELER-REX 5590-20 Hydraulinen putkileikkuri 6-20 tuuman korkki | AC7LHY 38K990 5590-2038 "900 - 9700 psi€10,397.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELER-REX 2990-8 Hydraulinen putkileikkuri 2–8 tuuman korkki
€4,507.68 / yksikkö