WHEATON WPSFC0500 Pullopihdit polypropeenia 500 ml | AG9DBW 19KZ48

WHEATON WPSFC0500 pullopuristin polypropeenia 500 ml

Varastossa
Tuote: AG9DBW Malli: WPSFC0500Ristiviite: 19KZ48

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€141.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon kiinnitin
Materiaalipolypropeeni
Max. kapasiteetti500mL
Max. Korkeus1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)46.99
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. kapasiteettiHinta
WHEATON WPSFC2000 Pullokiinnike Polypropeeni 2000mL | AG9DBU 19KZ46 WPSFC20002000mL€165.28
WHEATON WPSFC1000 Pullonkiinnitin polypropyleeni 1000mL | AG9DBV 19KZ47 WPSFC10001000mL€165.90
WHEATON WPSFC0125 Pullopihdit polypropeenia 125 ml | AG9DBX 19KZ50 WPSFC0125125mL€118.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON WPSFC0500 pullopuristin polypropeenia 500 ml
€141.57 / yksikkö