WHEATON WPBGC2000S Pullo PETG 2000ml neliö PK6 | AG9DBY 19KZ65

WHEATON WPBGC2000S Pullo PETG 2000 ml Neliö PK6

Varastossa
Tuote: AG9DBY Malli: WPBGC2000SRistiviite: 19KZ65

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€321.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMediapullo
autoklavoitavaKyllä
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Koko2000mL
SulkemisväriValkoinen Kirkas
Sulkumateriaalipolypropeeni
Syvyys115mm
suuKapea
MuotoNeliö
Leveys115mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.425
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)52.71
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkemisväriSyvyysLeveysHinta
WHEATON WPBGC1000S Pullo PETG 1000ml neliö PK12 | AG9DBZ 19KZ66 WPBGC1000S1000mLValkoinen Kirkas92mm92mm€275.28
WHEATON WPBGC0500S Pullo PETG 500 ml, neliö PK12 | AG9DCA 19KZ67 WPBGC0500S500mLValkoinen Kirkas73.8mm73.8mm€150.56
WHEATON WPBGC0250S -pullo PETG 250ml neliö PK24 | AG9DCB 19KZ68 WPBGC0250S250mLValkoinen Kirkas61mm61mm€243.02
WHEATON WPBGC0125S Pullo PETG 125ml neliö PK24 | AG9DCC 19KZ69 WPBGC0125S125mLValkoinen Kirkas54.4mm54.4mm€188.67
WHEATON WPBGC2000SB pullo PETG 2000ml neliö PK6 | AG9DCF 19KZ72 WPBGC2000SB2000mLsininen115mm115mm€275.17
WHEATON WPBGC1000SB pullo PETG 1000ml neliö PK12 | AG9DCG 19KZ73 WPBGC1000SB1000mLsininen115mm115mm€269.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON WPBGC2000S Pullo PETG 2000 ml Neliö PK6
€321.10 / yksikkö