Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W985881 Cryoelite 2D Brcd Bttm Insrt NS - 500 kpl: n pakkaus | AE8NWD 6EMV3

WHEATON W985881 Cryoelite 2D Brcd Bttm Insrt NS - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8NWD Malli: W985881Ristiviite: 6EMV3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€450.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKryogeeninen injektiopullo
VäriValkoinen
Halkaisija9.8mm
Korkeus3.1mm
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)19.96
Laivan pituus (cm)40.97
Laivan leveys (cm)30.63
HS-koodi3923300010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ei steriili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHEATON W985874 kryogeeninen injektiopullo valkoinen Pk 500 | AG6UEU 48H519 W985874€375.18
WHEATON W985868 kryogeeninen injektiopullo, 0.54 kapasiteetti, muovi, polypropeeni, 500 pk | CH9YNW 6EMU7 W985868€394.20
Tarjouspyyntö
WHEATON W985917 kryogeeninen injektiopullo, 0.54 kapasiteetti, muovi, polypropeeni, 500 pk | CH9YNX 6EMR6 W985917€384.50
Tarjouspyyntö
WHEATON W985916 kryogeeninen injektiopullo, 0.54 kapasiteetti, muovi, polypropeeni, 500 pk | CH9YNY 6EMR5 W985916€384.50
Tarjouspyyntö
WHEATON W985864 kryogeeninen injektiopullo, 0.54 kapasiteetti, muovi, polypropeeni, 500 pk | CH9YNZ 6EMU3 W985864€394.20
Tarjouspyyntö
WHEATON W985921 kryogeeninen injektiopullo, 0.54 kapasiteetti, muovi, polypropeeni, 500 pk | CH9YPA 6EMT0 W985921€384.50
Tarjouspyyntö
WHEATON W985863 kryogeeninen injektiopullo, 0.54 kapasiteetti, muovi, polypropeeni, 500 pk | CH9YPB 6EMU2 W985863€394.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W985881 Cryoelite 2D Brcd Bttm Insrt NS - 500 kpl pakkaus
€450.35 / yksikkö