Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W835146 pipettitäyteaine 10ml | AB7QBY 23Y319

WHEATON W835146 Pipetin täyteaine 10 ml

Varastossa
Tuote: AB7QBY Malli: W835146Ristiviite: 23Y319

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipetin täyteaine
Kanava1
VäriVihreä
alue10mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärialueHinta
WHEATON W835145 pipettitäyteaine 2ml | AB7QBX 23Y318 W835145sininen2mL€104.34
WHEATON W835147 pipettitäyteaine 25ml | AB7QBZ 23Y320 W835147punainen25mL€111.39
WHEATON W835148 pipettitäyteaine 2 10 25ml - pakkaus 3 | AB7QCA 23Y321 W835148Sininen, vihreä, punainen2 ml, 10 ml, 25 ml€242.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W835146 Pipetin täyteaine 10 ml
€117.50 / yksikkö