Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W651704-W Pakastelaatikko Valkoinen Pk 10 | AG6UEN 48H513

WHEATON W651704-W Pakastinlaatikko Valkoinen Pk 10

Varastossa
Tuote: AG6UEN Malli: W651704-WRistiviite: 48H513

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakastinlaatikko
VäriValkoinen
Omistaa100 sisäkierteistä kryogeenista injektiopulloa
Maks. Lämpötila Alue (F)80 astetta C
Min. Lämpötila Luokitus-156 astetta C
Kokonaiskorkeus2.09 "
Kokonaispituus5.2 "
kokonaisleveys5.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7055
Laivan korkeus (cm)18.57
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WHEATON W651702-W pakastelaatikko Valkoinen Pk 10 | AG6UEA 48H501 W651702-W25 sisäisesti tai ulkoisesti kierteistä kryogeenistä injektiopulloa2.95 "2.95 "€185.61
WHEATON W651703-W Pakastelaatikko Valkoinen Pk 10 | AG6UEG 48H507 W651703-W81 ulkokierteiset kryogeeniset injektiopullot5.2 "5.2 "€215.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W651704-W Pakastinlaatikko Valkoinen Pk 10
€236.46 / yksikkö