WHEATON W366047 Alumiinilevy

Tuote: AF7YHY Malli: W366047Ristiviite: 23NF57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräalumiini Plate
VäriPoista valinta
MateriaaliSodan kalkkilasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7616995095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHEATON W366045 alumiinilevy | AF7YHX 23NF56 W366045-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W366047 Alumiinilevy