WHEATON W366045 Alumiinilevy

Tuote: AF7YHX Malli: W366045Ristiviite: 23NF56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräalumiini Plate
VäriPoista valinta
MateriaaliSodan kalkkilasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.93
Laivan pituus (cm)16.84
Laivan leveys (cm)16.84
HS-koodi7616995095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHEATON W366047 alumiinilevy | AF7YHY 23NF57 W366047-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W366045 Alumiinilevy