Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W242836 pudotuspullo 30 ml PK100 | AG9ZEY 23MV58

WHEATON W242836 Pudotuspullo 30 ml PK100

Varastossa
Tuote: AG9ZEY Malli: W242836Ristiviite: 23MV58

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€326.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTippapullo
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliLDPE
Koko30mL
SulkeminenEi
Ruuvin suljinkoko20 - 410 mm
MuotoPyöreä
TyyppiTiputin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8145
Laivan korkeus (cm)18.72
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)18.42
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPerusmateriaalikorinvärisetRungon materiaaliKokoSulkeminenSulkumateriaaliRuuvin suljinkokoHinta
WHEATON 211602 tiputinpullo 6 ml luonnon pyöreä PK144 | AG9ZDP 23MU70 2116025.5 "MuoviValkoinenLDPE6mL-polypropeeni13 - 425 mm-
Tarjouspyyntö
WHEATON 211603 tiputinpullo 7 ml luonnon pyöreä PK144 | AG9ZDQ 23MU71 2116035"MuoviValkoinenLDPE7mL-polypropeeni15 - 415 mm€478.73
WHEATON 211604 tiputinpullo 15 ml luonnon pyöreä PK144 | AG9ZDR 23MU72 21160418 "MuoviValkoinenLDPE15mL-polypropeeni15 - 415 mm€504.79
WHEATON 211605 tiputinpullo 30 ml luonnollinen pyöreä PK144 | AG9ZDT 23MU73 21160518 "MuoviValkoinenLDPE30mL-polypropeeni20 - 410 mm€558.11
WHEATON 211606 tiputinpullo 60 ml luonnollinen pyöreä PK144 | AG9ZDU 23MU74 211606-MuoviValkoinenLDPE60mL-polypropeeni20 - 410 mm€595.18
WHEATON 211620 tiputinpullo 3 ml valkoinen pyöreä PK144 | AG9ZDV 23MU77 211620-MuoviValkoinenLDPE3mLKylläpolypropeeni8 - 425 mm€495.04
WHEATON 211621 tiputinpullo 6 ml valkoinen pyöreä PK144 | AG9ZDW 23MU78 211621-MuoviValkoinenLDPE6mLKylläpolypropeeni13 - 425 mm€546.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W242836 Pudotuspullo 30 ml PK100
€326.04 / yksikkö