Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PENBERTHY 1LG-10R Lasitankosarja Punainen viiva 5 / 8tuuman halkaisija 10 tuumaa | AA3KQV 11N082

PENBERTHY 1LG-10R lasitankosarja punainen viiva 5/8 tuumaa halkaisija 10 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AA3KQV Malli: 1LG-10RRistiviite: 11N082

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRed Line lasitankosarja
Rungon materiaaliBorosilikaattilasi, pronssitanko
Keskeltä keskelle pituus10 "
Lasin pituus8"
Max. Paine400 psi
Maks. Lämpötila300-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7002201000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lasiputki OD (5/8 ")
    • Suojatankojen määrä (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskeltä keskelle pituusLasin pituusHinta
PENBERTHY LG-8R lasitankosarja punainen viiva halkaisijaltaan 3/4 tuumaa 8 tuuman pituus | AA3KPX 11N061 LG-8R8"6"€58.97
PENBERTHY LG-9R lasitankosarja punainen viiva halkaisijaltaan 3/4 tuumaa 9 tuuman pituus | AA3KPY 11N062 LG-9R9"7"€64.97
PENBERTHY LG-10R lasitanko, punainen viiva, 3/4in halkaisija 10 tuuman pituus | AA3KPZ 11N063 LG-10R10 "8"€65.19
PENBERTHY LG-11R lasitankosarja Red Line 3 / 4in halkaisija 11in L | AA3KQA 11N064 LG-11R11 "9"€79.20
PENBERTHY LG-12R lasitankosarja punainen viiva 3 / 4in halkaisija 12 tuumaa | AA3KQB 11N065 LG-12R12 "10 "€80.80
PENBERTHY LG-13R lasitankosarja punainen viiva halkaisijaltaan 3 / 4in 13 tuumaa | AA3KQC 11N066 LG-13R13 "11 "€88.16
PENBERTHY LG-14R lasitankosarja punainen viiva halkaisijaltaan 3 / 4in 14 tuumaa | AA3KQD 11N067 LG-14R14 "12 "€95.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENBERTHY 1LG-10R lasitankosarja punainen viiva 5/8 tuumaa halkaisija 10 tuumaa pituus
€62.67 / yksikkö