Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W224682 näytepullo 4ml Pk 144 | AG6UKH 48H835

WHEATON W224682 Näytepullo 4 ml Pk 144

Varastossa
Tuote: AG6UKH Malli: W224682Ristiviite: 48H835

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€351.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko4mL
Sulkeva vuoriPTFE päällystetty 14B-kumipäällyste
SulkumateriaaliKiinteä yläosa musta fenolinen
VäriKeltainen
Halkaisija15mm
Korkeus48mm
MateriaaliBorosilikaattilasi, tyyppi I
Kaulakoko13-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)14.3
Laivan pituus (cm)16.03
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7010905055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ihanteellinen orgaanisille näytteille. Korkit kiinnitettynä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVäriHalkaisijaKorkeusMateriaaliKaulakokoHinta
WHEATON 224802 Näytepullo 4 ml Pk 200 | AG6UFA 48H650 224802-Poista valinta15mm45mmBorosilkaattilasi13-425€157.16
WHEATON 224812 Näytepullo 4 ml Pk 200 | AG6UFG 48H656 224812-Keltainen15mm45mmBorosilkaattilasi13-425€181.99
WHEATON 224822 Näytepullo 4 ml Pk 200 | AG6UFK 48H659 224822-Poista valinta17mm38mmBorosilkaattilasi15-425€181.94
WHEATON 224952 näytepullo 4ml Pk 40 | AG6UGC 48H679 224952Avoin musta fenolihattuPoista valinta15mm48mmBorosilkaattilasi13-425€129.05
WHEATON W224955 näytepullo 4ml Pk 40 | AG6UGE 48H683 W224955Avoin musta fenolihattuKeltainen15mm48mmBorosilkaattilasi13-425-
Tarjouspyyntö
WHEATON W224694 Näytepullo 4ml Pk 40 | AG6UGJ 48H689 W224694Kiinteä yläosa, musta fenolihattuPoista valinta15mm48mmBorosilkaattilasi13-425-
Tarjouspyyntö
WHEATON 224882 näytepullo 4ml Pk 144 | AG6UJC 48H807 224882Kiinteä yläosa musta fenolinenPoista valinta15mm48mmBorosilikaattilasi, tyyppi I13-425-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W224682 Näytepullo 4 ml Pk 144
€351.65 / yksikkö