WHEATON W224604 Näytepullo 20ml Pk 72 | AG6UKB 48H829

WHEATON W224604 Näytepullo 20 ml Pk 72

Tuote: AG6UKB Malli: W224604Ristiviite: 48H829

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko20mL
Sulkeva vuoriPTFE päällystetty 14B-kumipäällyste
SulkumateriaaliKiinteä yläosa musta fenolinen
VäriKeltainen
Halkaisija28mm
Korkeus57mm
MateriaaliBorosilikaattilasi, tyyppi I
Kaulakoko24-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.72
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7010905055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ihanteellinen orgaanisille näytteille. Korkit kiinnitettynä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVäriHalkaisijaKorkeusMateriaaliKaulakokoHinta
WHEATON 986736 Näytepullo 20ml Pk 500 | AG6TZJ 48H710 986736UreaPoista valinta27mm61mmPET22-400€553.26
WHEATON 986740 näytepullo 20ml Pk 1000 | AG6TZK 48H711 986740polypropeeniPoista valinta27mm61mmPET22-400€592.08
WHEATON 986741 Näytepullo 20ml Pk 1000 | AG6TZL 48H712 986741polypropeeniPoista valinta27mm61mmPET22-400€703.30
WHEATON 986742 Näytepullo 20ml Pk 1000 | AG6TZM 48H713 986742UreaPoista valinta27mm61mmPET22-400€698.01
WHEATON 986744 Näytepullo 20ml Pk 1000 | AG6TZN 48H714 986744polyeteeniPoista valinta27mm61mmPET22-400€684.86
WHEATON 224831 näytepullo 20ml Pk 200 | AG6UFM 48H661 224831-Poista valinta28mm57mmBorosilkaattilasi24-400-
Tarjouspyyntö
WHEATON W224609 Näytepullo 20ml Pk 72 | AG6UFR 48H665 W224609Avoin yläosa valkoinen polypropeeniPoista valinta28mm60mmBorosilkaattilasi24-400€298.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W224604 Näytepullo 20 ml Pk 72