WHEATON 224831 näytepullo 20ml Pk 200 | AG6UFM 48H661

WHEATON 224831 Näytepullo 20 ml Pk 200

Tuote: AG6UFM Malli: 224831Ristiviite: 48H661

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko20mL
VäriPoista valinta
Halkaisija28mm
Korkeus57mm
MateriaaliBorosilkaattilasi
Kaulakoko24-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)5.13
Laivan pituus (cm)11.81
Laivan leveys (cm)11.99
HS-koodi7017200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ilman kantta, autoklaavissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVäriHalkaisijaKorkeusMateriaaliKaulakokoHinta
WHEATON 986736 Näytepullo 20ml Pk 500 | AG6TZJ 48H710 986736UreaPoista valinta27mm61mmPET22-400€476.12
WHEATON 986740 näytepullo 20ml Pk 1000 | AG6TZK 48H711 986740polypropeeniPoista valinta27mm61mmPET22-400€544.15
WHEATON 986741 Näytepullo 20ml Pk 1000 | AG6TZL 48H712 986741polypropeeniPoista valinta27mm61mmPET22-400€602.37
WHEATON 986742 Näytepullo 20ml Pk 1000 | AG6TZM 48H713 986742UreaPoista valinta27mm61mmPET22-400€644.56
WHEATON 986744 Näytepullo 20ml Pk 1000 | AG6TZN 48H714 986744polyeteeniPoista valinta27mm61mmPET22-400€589.37
WHEATON W224609 Näytepullo 20ml Pk 72 | AG6UFR 48H665 W224609Avoin yläosa valkoinen polypropeeniPoista valinta28mm60mmBorosilkaattilasi24-400€278.62
WHEATON W224612 Näytepullo 20ml Pk 72 | AG6UFU 48H668 W224612Avoin yläosa valkoinen polypropeeniKeltainen28mm60mmBorosilkaattilasi24-400-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 224831 Näytepullo 20 ml Pk 200