WHEATON W216803 Bostonin pyöreä pullo 8 unssia PK12 | AJ2CDB 46Z235

WHEATON W216803 Bostonin pyöreä pullo 8 unssia PK12

Tuote: AJ2CDB Malli: W216803Ristiviite: 46Z235

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliTyypin III sooda-kalkkilasi
Koko8 oz.
SulkeminenKyllä
Sulkumateriaalipolypropeeni
suuKapea
Ruuvin suljinkoko20 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0911
Laivan korkeus (cm)14.45
Laivan pituus (cm)24.92
Laivan leveys (cm)18.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPerusmateriaalikorinvärisetsuuRuuvin suljinkokoShapeLeveysRungon materiaaliHinta
WHEATON W216800 Bostonin pyöreä pullo 1 unssi PK48 | AJ2CCY 46Z232 W216800-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€116.72
WHEATON W216801 Bostonin pyöreä pullo 2 unssia PK24 | AJ2CCZ 46Z233 W216801-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€73.85
WHEATON W216802 Bostonin pyöreä pullo 4 unssia PK24 | AJ2CDA 46Z234 W216802-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€83.78
WHEATON W216804 Bostonin pyöreä pullo 16 unssia PK12 | AJ2CDC 46Z236 W216804-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€65.30
WHEATON W216805 Bostonin pyöreä pullo 32 unssia PK12 | AJ2CDD 46Z237 W216805-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€92.15
WHEATON W216806 Bostonin pyöreä pullo 1 unssi PK48 | AJ2CDE 46Z238 W216806-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€130.28
WHEATON W216807 Bostonin pyöreä pullo 2 unssia PK24 | AJ2CDF 46Z239 W216807-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€80.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W216803 Bostonin pyöreä pullo 8 unssia PK12