WHEATON W209904 Muovipurkki 500ml PK24 | AJ2DHB 48H756

WHEATON W209904 Muovipurkki 500 ml PK24

Varastossa
Tuote: AJ2DHB Malli: W209904Ristiviite: 48H756

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkki
autoklavoitavaKyllä
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko500mL
SulkemisväriValkoinen Kirkas
Sulkumateriaalipolypropeeni
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko89 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)29.97
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisuuPerusmateriaalikorinvärisetRuuvin suljinkokoRungon materiaaliKokoSulkeminenSulkumateriaaliHinta
WHEATON 221029 Pinnoitettu 5 gallonan pullo | AJ2DBQ 48H540 221029KapeaLasiPoista valinta-Tyypin III sooda-kalkkilasi-Ei--
Tarjouspyyntö
WHEATON 216627 Turvapäällystetty purkki 8 unssia PK12 | AJ2DFX 48H721 216627LeveäLasiPoista valinta70 - 400 mmTyypin III sooda-kalkkilasi8 oz.-fenoliset€261.15
WHEATON 216629 Turvapäällystetty purkki 16 unssia PK12 | AJ2DFY 48H722 216629LeveäLasiPoista valinta70 - 400 mmTyypin III sooda-kalkkilasi16 oz.-fenoliset€317.84
WHEATON 216637 Pinnoitettu purkki 8 unssia PK12 | AJ2DFZ 48H724 216637LeveäLasiPoista valinta70 - 400 mmTyypin III sooda-kalkkilasi8 oz.Ei-€252.81
WHEATON 216639 Turvapinnoitettu purkki 16 unssia PK12 | AJ2DGA 48H725 216639LeveäLasiPoista valinta70 - 400 mmTyypin III sooda-kalkkilasi16 oz.Ei-€264.56
WHEATON W209900 Muovipurkki 30ml PK72 | AJ2DGX 48H752 W209900LeveäMuoviValkoinen43 - 400 mmpolypropeeni30mL-polypropeeni€214.24
WHEATON W209901 Muovipurkki 60ml PK48 | AJ2DGY 48H753 W209901LeveäMuoviValkoinen53 - 400 mmpolypropeeni60mL-polypropeeni€176.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W209904 Muovipurkki 500 ml PK24
€237.54 / yksikkö