Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M GM400 liukastumaton teippi, musta, 18 jalkaa x 4 tuumaa | AD6KPC 45K739

3M GM400 liukuesteteippi, musta 18 jalkaa x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6KPC Malli: GM400Ristiviite: 45K739

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuestenauha
Tartunnan lujuus109 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
taustaAkryyliliima
VäriMusta
Pituus4"
MateriaaliPolyesteriverkkokangas
Suorituskyky Temp.-40 - 160 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus18 paunaa / tuumaa
Paksuus52 milj.
Leveys18ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.37
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
3M GM400 liukastumaton teippi, musta, 18 jalkaa x 2 tuumaa | AD6KNW 45K733 GM4002"18ft.€134.27
3M GM400 liukastumaton teippi, musta, 18 jalkaa x 3 tuumaa | AD6KNZ 45K736 GM4003"18ft.€211.54
3M GM400 liukastumaton teippi, musta, 18 jalkaa x 5 tuumaa | AD6KPF 45K742 GM4005"18ft.€346.62
3M GM400 liukastumaton teippi, musta 18 jalkaa x 6 tuumaa | AD6KPJ 45K745 GM40018ft.6"€376.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M GM400 liukuesteteippi, musta 18 jalkaa x 4 tuumaa
€277.31 / yksikkö