WHEATON 986711 näytepullo 20 ml Pk 500 | AG6UGR 48H696

WHEATON 986711 Näytepullo 20 ml Pk 500

Varastossa
Tuote: AG6UGR Malli: 986711Ristiviite: 48H696

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€270.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko20mL
Sulkeva vuoriMetallikalvo / sellu
Sulkumateriaalipolypropeeni
VäriPoista valinta
Halkaisija27mm
Korkeus61mm
MateriaaliHDPE
Kaulakoko22-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.01
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)46.02
Laivan leveys (cm)32.18
HS-koodi3923300000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Lippikset pakattu erikseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVäriHalkaisijaKorkeusMateriaaliKaulakokoHinta
WHEATON 986736 Näytepullo 20ml Pk 500 | AG6TZJ 48H710 986736UreaPoista valinta27mm61mmPET22-400€476.12
WHEATON 986740 näytepullo 20ml Pk 1000 | AG6TZK 48H711 986740polypropeeniPoista valinta27mm61mmPET22-400€544.15
WHEATON 986741 Näytepullo 20ml Pk 1000 | AG6TZL 48H712 986741polypropeeniPoista valinta27mm61mmPET22-400€602.37
WHEATON 986742 Näytepullo 20ml Pk 1000 | AG6TZM 48H713 986742UreaPoista valinta27mm61mmPET22-400€644.56
WHEATON 986744 Näytepullo 20ml Pk 1000 | AG6TZN 48H714 986744polyeteeniPoista valinta27mm61mmPET22-400€589.37
WHEATON 224831 näytepullo 20ml Pk 200 | AG6UFM 48H661 224831-Poista valinta28mm57mmBorosilkaattilasi24-400-
Tarjouspyyntö
WHEATON W224609 Näytepullo 20ml Pk 72 | AG6UFR 48H665 W224609Avoin yläosa valkoinen polypropeeniPoista valinta28mm60mmBorosilkaattilasi24-400€278.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 986711 Näytepullo 20 ml Pk 500
€270.15 / yksikkö