Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 225179-02 Vial Crimp Top 1.8 - 1000 kpl: n pakkaus | AF4HMP 8XAV4

WHEATON 225179-02 Vial Crimp Top 1.8 - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4HMP Malli: 225179-02Ristiviite: 8XAV4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€337.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpullo
Koko1.8
VäriKeltainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Crimp w / Marking Spot, valmistunut

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHEATON 226773 Big Mouth -pullo, 300 Pk | CH9RGA 49WE05 226773€612.90
WHEATON 226732 Big Mouth -pullo, 500 Pk | CH9RGB 49WE02 226732€471.96
WHEATON 226733 Big Mouth -pullo, 500 Pk | CH9RGC 49WE03 226733€574.72
WHEATON W225282 Headspace Injektiopullo, 100 Pk | CJ2KNF 49WA01 W225282€73.92
WHEATON W224619 High Recovery Vial, 0.27 oz. Kapasiteetti, 1000Pk | CJ2LBT 49VZ91 W224619€3,830.44
WHEATON W224603 High Recovery Vial, 0.54 oz. Kapasiteetti, Lasi, 1000Pk | CJ2LBU 49VZ87 W224603€3,583.02
WHEATON W224601 High Recovery Vial, 0.54 oz. Kapasiteetti, 250Pk | CJ2LBV 49VZ86 W224601€1,327.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 225179-02 Vial Crimp Top 1.8 - 1000 kpl pakkaus
€337.27 / yksikkö