Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 224821 näytepullo 2 ml Pk 200 | AG6UFJ 48H658

WHEATON 224821 Näytepullo 2 ml Pk 200

Varastossa
Tuote: AG6UFJ Malli: 224821Ristiviite: 48H658

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko2mL
VäriKeltainen
Halkaisija15mm
Korkeus28mm
MateriaaliBorosilkaattilasi
Kaulakoko13-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.82
Laivan pituus (cm)10.57
Laivan leveys (cm)12.93
HS-koodi7017200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ilman kantta, autoklaavissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVäriHalkaisijaKorkeusMateriaaliKaulakokoHinta
WHEATON 224801 näytepullo 2 ml Pk 200 | AG6UEZ 48H649 224801-Poista valinta12mm35mmBorosilkaattilasi8-425€148.60
WHEATON 224811 Näytepullo 2 ml Pk 200 | AG6UFF 48H655 224811-Keltainen12mm35mmBorosilkaattilasi8-425-
Tarjouspyyntö
WHEATON W224954 näytepullo 2ml Pk 60 | AG6UGD 48H682 W224954Avoin musta fenolihattuKeltainen12mm35mmBorosilkaattilasi8-425€201.38
WHEATON 224881 näytepullo 2ml Pk 288 | AG6UJB 48H806 224881Kiinteä yläosa musta fenolinenPoista valinta12mm38mmBorosilikaattilasi, tyyppi I8-425€287.69
WHEATON 224981 Näytepullo 2ml Pk 288 | AG6UJH 48H812 224981Kiinteä yläosa musta fenolinenKeltainen12mm38mmBorosilikaattilasi, tyyppi I8-425-
Tarjouspyyntö
WHEATON W224581 Näytepullo 2ml Pk 288 | AG6UJR 48H820 W224581Kiinteä yläosa musta fenolinenPoista valinta12mm38mmBorosilikaattilasi, tyyppi I8-425€580.41
WHEATON W224606 näytepullo 2 ml Pk 200 | AG6UKD 48H831 W224606Kiinteä yläosa musta fenolinenPoista valinta15mm31mmBorosilikaattilasi, tyyppi I13-425-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 224821 Näytepullo 2 ml Pk 200
€170.02 / yksikkö