WHEATON 224373 Pihdit Käsikäyttöiset 20 mm alumiinitiivisteet

Varastossa
Tuote: AF7XYY Malli: 224373Ristiviite: 23MZ81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€209.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit
Rungon materiaaliTeräs
MateriaaliTeräs
TyyppiKäsikäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8422309160

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
WHEATON 224372 Pihdit käsikäyttöiset 13 mm: n alumiinitiivisteet | AF7XYX 23MZ80 224372Terästä, polystyreeniä€188.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 224373 Pihdit Käsikäyttöiset 20 mm alumiinitiivisteet
€209.53 / yksikkö