Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX VB-30 kasvosuojuksen kannatin nailon | AD2ECU 3NNJ7

ELVEX VB-30 kasvosuojain kiinnike Nylon

Varastossa
Tuote: AD2ECU Malli: VB-30Ristiviite: 3NNJ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvosuojus
VäriMusta
MateriaaliNylon
KokoNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ELVEX VB-10 kasvosuojuksen kannatin nailon musta | AD2DZW 3NMC4 VB-10€15.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX VB-30 kasvosuojain kiinnike Nylon
€15.55 / yksikkö