Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 1GRL2 Heat-Set Insert, 5/16 18 Thread Size, 9/16 Inch Overall Length, 0.469 Inch Dia, Brass | CQ2ADW

GRAINGER 1GRL2 Heat-Set-sisäosa, 5/16 18 kierrekoko, 9/16 tuuman kokonaispituus, halkaisija 0.469 tuumaa, messinki

Varastossa
Tuote: CQ2ADW Malli: 1GRL2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1GRL2 Heat-Set-sisäosa, 5/16 18 kierrekoko, 9/16 tuuman kokonaispituus, halkaisija 0.469 tuumaa, messinki
€23.80 /pakkaus