WHEATON 220924 Turvapäällystetty pullo 8 unssia PK48 | AJ2DBB 48H522

WHEATON 220924 Turvapinnoitettu pullo 8 unssia PK48

Varastossa
Tuote: AJ2DBB Malli: 220924Ristiviite: 48H522

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€409.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisesti päällystetty pullo
autoklavoitavaKyllä
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliTyypin III sooda-kalkkilasi
Koko8 oz.
SulkeminenEi
suuKapea
Ruuvin suljinkoko24 - 400 mm
ShapeBostonin kierros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.17
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)41.76
Laivan leveys (cm)28.42
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSuorittaa loppuunkorinvärisetRungon materiaaliValmistumisalueValmistumisen alaosastotKorkeussuuHinta
WHEATON W216932 pullon leveä suu - 6 kpl pakkaus | AF3ULZ 8DCT1 W216932Pullo-Poista valintaLasiEi määritelty-213mmLeveä€110.37
WHEATON W216966 Pullo Graduated Valumetric 30ml - Pakkaus 48 | AF3UMW 8DD82 W216966Pullo33mm / 400Poista valintaLasi10-25 ml5ml68mmLeveä€172.79
WHEATON W216967 pullopakkaus 48 | AF3UMX 8DD85 W216967Pullo38mm / 400Poista valintaLasi10-50 ml5ml83mmLeveä€202.77
WHEATON W216968 valmistunut pullo - 24 kpl pakkaus AF3UMY 8DD86 W216968Pullo48mm / 400Poista valintaLasi10-110 ml5ml102mmLeveä€125.48
WHEATON W216969 valmistunut pullo - 24 kpl pakkaus AF3UMZ 8DD87 W216969Pullo58mm / 400Poista valintaLasi10-230 ml10mL127mmLeveä€154.44
WHEATON W216807 Pullo Kapea Suupullo 60 Ml - Pakkaus 24 | AF3UNA 8DD91 W216807Pullo-Poista valintaLasiEi määritelty-94mmKapea€76.55
WHEATON W216946 pullon leveä suu - 24 kpl pakkaus | AF3UNB 8DD92 W216946Pullo-KeltainenLasiEi määritelty-75mmLeveä€104.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 220924 Turvapinnoitettu pullo 8 unssia PK48
€409.57 / yksikkö