WHEATON 209050 muovipullo 1000 ml - 24 pakkausta | AD6QUH 48H556

WHEATON 209050 Muovipullo 1000 ml - 24 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6QUH Malli: 209050Ristiviite: 48H556

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€340.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLuonnollinen
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko1,000mL
SulkemisväriLuonnollinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija91mm
Suorittaa loppuunRuuvikierre
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus210mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko38 - 430 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Korkki kiinnitetty, ei tippuvettä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKokoHalkaisijaKorkeussuuRuuvin suljinkokoHinta
WHEATON 209669 muovipullo 500 ml: n pakkaus 48 | AD6QUJ 48H596 209669polypropeeni500mL72mm164mmLeveä53 - 410 mm€603.45
WHEATON W221145 Pullo, LDPE, Polyeteeni, 72Pk | CH9THF 49WF96 W221145------€275.52
WHEATON W220003 diagnostiikkapullo, polyeteenitereftalaatti, 100 pk | CH9ZNP 49WF95 W220003------€294.51
WHEATON 225535 Näytepullo, Tyyppi III Soda Lime Lasi, Vuoraamaton, Leveä, Näytteenotto, 144Pk | CJ3GDK 49WD95 225535------€456.55
WHEATON 225544 Näytepullo, Tyyppi III Soda Lime Lasi, Vuoraamaton, Leveä, Näytteenotto, 72Pk | CJ3GDL 49WD99 225544------€334.66
Tarjouspyyntö
WHEATON 225536 Näytepullo, Tyyppi III Soda Lime Lasi, Vuoraamaton, Leveä, Näytteenotto, 144Pk | CJ3GDM 49WD96 225536------€465.01
WHEATON 225534 Näytepullo, Tyyppi III Soda Lime Lasi, Vuoraamaton, Leveä, Näytteenotto, 144Pk | CJ3GDN 49WD94 225534------€374.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 209050 Muovipullo 1000 ml - 24 kappaleen pakkaus
€340.37 / yksikkö