Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LYNDEX-NIKKEN HSK63A-C3/4-95G HS jyrsintäistukan pidike HSK63 3.74 tuuman projektio | AH8FJW 38PX34

LYNDEX-NIKKEN HSK63A-C3/4-95G HS jyrsintäistukan pidike HSK63 3.74 tuuman projektio

Varastossa
Tuote: AH8FJW Malli: HSK63A-C3/4-95GRistiviite: 38PX34

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€878.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea jyrsintäistukka
Poraussyvyys2.08 "- 3.15"
Reikä dia.3 / 4 "
Nenä Dia.1.890 "
Projektio95mm
KokoHSK63A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYNDEX-NIKKEN HSK63A-C3/4-95G HS jyrsintäistukan pidike HSK63 3.74 tuuman projektio
€878.36 / yksikkö