Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 176762 Ampulistandardi 20 ml PK25 | AG9ZFC 23MV67

WHEATON 176762 Ampulli Standard 20 ml PK25

Varastossa
Tuote: AG9ZFC Malli: 176762Ristiviite: 23MV67

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€731.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAmpulli
PerusmateriaaliLasi
Rungon materiaaliTyypin I borosilikaattilasi
Koko1mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.368
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)27.46
Laivan leveys (cm)20.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware-korkeus - metrinen: 61 mm
    • Lasitavaraluokka: A

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräHinta
WHEATON 176759 Ampulli vakio 7 ml PK25 | AG9ZFB 23MV66 1767597mLAmpulli€520.89
WHEATON 176772 Kirkas ampulli 1 ml PK144 | AG9ZFD 23MV68 1767721mLAmpulli€89.97
WHEATON 176776 Kirkas ampulli 2 ml PK144 | AG9ZFE 23MV69 176776-Tyhjennä ampulli€83.84
WHEATON 176779 Kirkas ampulli 5ml PK144 | AG9ZFF 23MV70 176779-Tyhjennä ampulli€129.53
WHEATON 176780 Kirkas ampulli 10 ml PK144 | AG9ZFG 23MV71 176780-Tyhjennä ampulli€175.55
WHEATON 176782 Kirkas ampulli 20ml PK144 | AG9ZFH 23MV72 176782-Tyhjennä ampulli€260.20
WHEATON 176792 Amber Ampule 1 ml PK144 | AG9ZFJ 23MV73 176792-Keltainen ampulli€93.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 176762 Ampulli Standard 20 ml PK25
€731.61 / yksikkö