Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U70651.075.0600 ankkuri, halk. 3/4 tuumaa 6 tuuman pituus, 4 pk | AA3GBR 11K338

WESTWARD U70651.075.0600 ankkuri, halk. 3/4 tuumaa Pituus 6 tuumaa, 4 kpl

Varastossa
Tuote: AA3GBR Malli: U70651.075.0600Ristiviite: 11K338

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer Drive Pin -ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus6"
Pään tyyliHex
MateriaaliTeräs
Maks. Valaisimen paksuus2"
Min. Upotus3.5 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)13755

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7748
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U70651.075.0600 ankkuri, halk. 3/4 tuumaa Pituus 6 tuumaa, 4 kpl
€41.80 /pakkaus