Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U70651.031.0200 vasaran käyttöankkuri, 5/16 tuumaa, 25 PK | AA3GBD 11K326

WESTWARD U70651.031.0200 vasaran käyttöankkuri, halkaisija 5/16 tuumaa, 25 PK

Varastossa
Tuote: AA3GBD Malli: U70651.031.0200Ristiviite: 11K326

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer Drive Pin -ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 16 "
Ankkurin pituus2"
MateriaaliTeräs
Maks. Valaisimen paksuus5 / 16 "
Min. Upotus1.375 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1551

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6129
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U70651.031.0200 vasaran käyttöankkuri, halkaisija 5/16 tuumaa, 25 PK
€32.67 /pakkaus