Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U70650.025.0075 ankkurivasarasarja, halkaisija 1/4 tuumaa, 100 pk | AA3GBV 11K341

WESTWARD U70650.025.0075 ankkurivasarasarja, halkaisija 1/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA3GBV Malli: U70650.025.0075Ristiviite: 11K341

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer Drive Pin -ankkurisarja
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus3 / 4 "
Pään tyyliSieni
MateriaaliZamac
Maks. Valaisimen paksuus1 / 8 "
Min. Upotus5 / 8 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)594

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7065
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U70650.025.0075 ankkurivasarasarja, halkaisija 1/4 tuumaa, 100 pk
€30.71 /pakkaus