Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U63157.008.0001 kartiomainen ankkurisarja, #8 koko, 100PK | AD3QJL 40L971

WESTWARD U63157.008.0001 kartiomainen ankkurisarja, koko #8, 100PK

Varastossa
Tuote: AD3QJL Malli: U63157.008.0001Ristiviite: 40L971

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen ankkurisarja
Ankkurin pituus7 / 8 "
Poran koko3 / 16 "
MateriaaliMuovi
Min. Kierteen pituus1"
Ruuvin pituus1"
Ruuvin koko#8
RuuvityyppiPhillips / ura
TyyppiOntto tai kiinteä seinä
Käytä# 8 Ruuvit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U63157.008.0001 kartiomainen ankkurisarja, koko #8, 100PK
€2.36 /pakkaus