Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U34360.012.0037 Niittialuslevy, Sinkki Pyöreä, 1/8 X 3/8 Koko, 500Pk | AE4XAM 5NNT6

WESTWARD U34360.012.0037 niittialuslevy, pyöreä sinkki, 1/8 x 3/8 koko, 500 pk

Varastossa
Tuote: AE4XAM Malli: U34360.012.0037Ristiviite: 5NNT6

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€14.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiittialuslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sisällä Dia.1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
ShapePyöreä
Paksuus0.056 "
Paksuustoleranssi0.052 - 0.060 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3686
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U34360.012.0037 niittialuslevy, pyöreä sinkki, 1/8 x 3/8 koko, 500 pk
€14.62 /pakkaus